コンドーテック
コンドーテックの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
コンドーテックの チェーン
コンドーテックの 足場吊りチェーン
ラクラクチェーン
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1袋(8本)
注文コード
45838565
品番
031A2U6
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥36,278
販売価格(税別)
¥
32,980
バスケットに入れる
長さ(m)
6
リンク数
143
型式
KS型
寸法L(mm)
5978
呼び
6
表面処理
ユニクロメッキ
寸法I(mm)
5892
RoHS指令(10物質対応)
対応