LDA4L-G/C/24/D デコフィラメントらせん一般電球型 調光 2400K 4W STE(エス・ティー・イー) 45839038

デコフィラメントらせん一般電球型 調光 2400K 4W

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個注文コード45839038品番LDA4L-G/C/24/D
参考基準価格(税別)¥2,500販売価格(税込)¥2,528
販売価格(税別)
2,298

【調光に付いて】この商品はLED電球用調光器で使用できます。白熱電球用調光器および一部のLED電球用調光器でご使用の場合、チラツキが発生する場合があります。この場合チラツキが発生しない位置に合わせてご使用ください。

全長(mm)104質量(g)36消費電力(W)4外径(Φmm)60全光束(Lm)325定格入力電圧(V)100定格寿命(時間)30000※定格寿命は周囲温度35℃での設計寿命であり、製品の寿命を保証するものでは有りません。平均演色評価数(Ra)85電球形状一般球色温度(K)2400電源周波数(Hz)50/60力率≒0.86光源色赤系電球色定格入力電流(mA)44RoHS指令(10物質対応)対応電球の種類LED
注意
※取り付け、取り外しの際は主電源をお切りください。また濡れた手で扱わないでください※水滴がかかる場所で使用する場合、口金が水に濡れない形状の防水ソケットをご使用ください。※通電中、非通電中にかかわらず、口金部分を水に浸けないでください。※断熱材施工器具[SB、SGI、SG型表示器具]では使用できません。※周囲温度が60℃を超える場所で使用しないでください。温度が高いほど寿命が短くなります。※ガラスカバーが割れたり、ひびの入った状態で使用しないでください。※LED素子には製造時のバラツキが有るため、同じ型番でも、明るさ、色合いが異なる場合があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

LED電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする