Pro-Auto
Pro-Autoの ソケット/ソケットレンチ
Pro-Autoの ソケット
Pro-Autoの 電動工具対応ソケット
3/8インパクトショートソケット
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45839415
品番
PSIM-3816
参考基準価格(税別)
¥1,210
販売価格(税込)
¥868
販売価格(税別)
¥
789
バスケットに入れる
インパクト用ショートソケット
全長(mm)
25
質量(g)
54
寸法D1(mm)
24
寸法D2(mm)
24
差込角(sq.)
9.5
サイズ(mm)
16