Pro-Auto
Pro-Autoの ソケット/ソケットレンチ
Pro-Autoの ソケット
Pro-Autoの 電動工具対応ソケット
12.7mm ディープインパクトソケット
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
45839485
品番
PIM-D412
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,470
この商品は
18
種類から選べます
他の種類を見る
インパクト用ディープソケット
用途
あらゆる整備作業に
全長(mm)
78
質量(g)
135
寸法D1(mm)
20
寸法D2(mm)
24
差込角(sq.)
12.7
サイズ(mm)
12