12.7mm ディープインパクトソケット

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 45839519 品番 PIM-D415
参考基準価格(税別)¥1,470 販売価格(税込) ¥1,044
販売価格(税別)
949

インパクト用ディープソケット

用途あらゆる整備作業に 全長(mm)78 質量(g)154 寸法D1(mm)23.7 寸法D2(mm)24 差込角(sq.)12.7 サイズ(mm)15

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動工具対応ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする