アルミスプレー PLUS 艶無し

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本(400mL) 注文コード45839527 品番0893114115081 1
参考基準価格(税別)¥4,500 販売価格(税込) ¥4,618
販売価格(税別)
4,198

傑出した長期にわたる保護および最適な金属表面の外観
ひと噴きで厚いコーティング
高耐候性で、優れた安全性
最小限の施工で効率性アップ
広い汎用性
用途に応じてスプレーヘッドの調節が可能
スプレーヘッドを調節することにより、広い領域から小さな修復まで、素早く確実に施工可能。
垂れにくい、高い耐摩耗性、スポット溶接可能
塗布表面はクリーンで、乾燥し、グリースが付いていない必要があります。錆と古い塗料を取り除き、次に研磨してクリーニングします。

アルミニウム色 用途金属表面の錆に対する美観の向上、修復、および保護。 仕様濃度:1.15g/cm3、再塗装可能/ペンキ塗り可能:条件付き、予備試験要、クロスカット試験:GT 0-1、クロスカット試験の条件:DIN 53151に準拠、スポット溶接可能:いいえ、AOXフリー:はい、接着性の良好な基材 適合最小/最大握力:45〜60min、握力の条件:推奨される乾いた層厚において、最小握力:45min、最大握力:60min 質量(g)コンテンツの重さ:410 温度(℃)250(最大温度耐性) 乾燥時間(分)20〜30(最小/最大防塵)、防塵乾燥時間の条件:推奨される乾いた層厚において、最小防塵乾燥時間:20min、最大防塵乾燥時間:30min 主成分化学薬品:アルキド配合アクリル酸塩 容積400ml 引火点(℃)-97 危険等級U 養生時間8 h 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量0.4L 危険物の性状非水溶性 基材厚さ(μm)50(乾燥層厚さ(初期前後動作))、完全硬化/養生条件:推奨される乾いた層厚において
注意
※ご使用の前に、少なくとも2分間、缶を強く振ってください。
※パーフェクト亜鉛スプレー、およびパーフェクト亜鉛スプレーライトは亜鉛を含んでおり、錆に対して最適なカソード保護を行います。表面が損傷すると、亜鉛コーティングが自分自身を犠牲(犠牲陽極)にして、金属を錆から守ります。表面が損傷すると、金属はそれ以上保護されません。
※PU、MSポリマー、およびハイブリッドシーリングコンパウンドの接着ベースとしては適切ではありません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする