Pro-Auto
Pro-Autoの ソケット/ソケットレンチ
Pro-Autoの ソケット
Pro-Autoの 電動工具対応ソケット
12.7mm ディープインパクトソケット
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全18種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45839537
品番
PIM-D417
参考基準価格(税別)
¥1,490
販売価格(税込)
¥1,055
販売価格(税別)
¥
959
バスケットに入れる
インパクト用ディープソケット
用途
あらゆる整備作業に
全長(mm)
78
質量(g)
179
寸法D1(mm)
26
寸法D2(mm)
26
差込角(sq.)
12.7
サイズ(mm)
17