Pro-Auto
Pro-Autoの ソケット/ソケットレンチ
Pro-Autoの ソケット
Pro-Autoの 電動工具対応ソケット
12.7mm ディープインパクトソケット
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全18種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45839555
品番
PIM-D421
参考基準価格(税別)
¥1,600
販売価格(税込)
¥1,088
販売価格(税別)
¥
989
バスケットに入れる
インパクト用ディープソケット
用途
あらゆる整備作業に
全長(mm)
78
質量(g)
242
寸法D1(mm)
30
寸法D2(mm)
30
差込角(sq.)
12.7
サイズ(mm)
21