12.7mm インパクトソケット

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 45839634 品番 PIM-S408
参考基準価格(税別)¥1,050 販売価格(税込) ¥769
販売価格(税別)
699

インパクト用ソケット

用途あらゆる整備作業に 全長(mm)39 質量(g)69 寸法D1(mm)15 寸法D2(mm)25 差込角(sq.)12.7 サイズ(mm)8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動工具対応ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする