Pro-Auto
Pro-Autoの ソケット/ソケットレンチ
Pro-Autoの ソケット
Pro-Autoの 電動工具対応ソケット
12.7mm インパクトソケット
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全19種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45839704
品番
PIM-S416
参考基準価格(税別)
¥1,100
販売価格(税込)
¥802
販売価格(税別)
¥
729
バスケットに入れる
インパクト用ソケット
用途
あらゆる整備作業に
全長(mm)
39
質量(g)
118
寸法D1(mm)
24
寸法D2(mm)
30
差込角(sq.)
12.7
サイズ(mm)
16