Pro-Auto
Pro-Autoの ソケット/ソケットレンチ
Pro-Autoの ソケット
Pro-Autoの 電動工具対応ソケット
12.7mm インパクトソケット
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全19種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45839790
品番
PIM-S426
参考基準価格(税別)
¥1,490
販売価格(税込)
¥1,077
販売価格(税別)
¥
979
バスケットに入れる
インパクト用ソケット
用途
あらゆる整備作業に
全長(mm)
39
質量(g)
129
寸法D1(mm)
36
寸法D2(mm)
30
差込角(sq.)
12.7
サイズ(mm)
26