1/2 インパクトショートソケット

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 45839835 品番 PSIM-1211
参考基準価格(税別)¥1,270 販売価格(税込) ¥901
販売価格(税別)
819

インパクト用ショートソケット

全長(mm)28 質量(g)47 寸法D1(mm)18 寸法D2(mm)23.8 差込角(sq.)12.7 サイズ(mm)11

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動工具対応ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする