Pro-Auto
Pro-Autoの ソケット/ソケットレンチ
Pro-Autoの ソケット
Pro-Autoの 電動工具対応ソケット
1/2 インパクトショートソケット
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45839887
品番
PSIM-1216
参考基準価格(税別)
¥1,320
販売価格(税込)
¥934
販売価格(税別)
¥
849
バスケットに入れる
インパクト用ショートソケット
全長(mm)
28
質量(g)
52
寸法D1(mm)
23.8
寸法D2(mm)
23.8
差込角(sq.)
12.7
サイズ(mm)
16