大五郎
大五郎の バール/タガネ/クサビ
大五郎の バール
スリム内装バール 210
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
45841269
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
隙間に入る便利なスリムヘッド!!
スリムで軽量!
用途
障子戸・ふすま外し、ふすまの引手外し、巾木外し、スクレパ―作業、トタン板・波板の起こし、釘抜き
幅(mm)
尾:約37
全長(mm)
約200
質量(g)
157