嘉彦
嘉彦の 土木建築関連
嘉彦の 鏝(コテ)
嘉彦の レンガ鏝
ステンレスレンガコテ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
45841305
品番
#2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
サビに強いステンレス鋼板!!
レンガやブロック積み作業や攪拌・塗る・すくう・ならす作業に最適です!!
用途
レンガ積み作業に。
材質
板部:ステンレス、首部・口金:鉄材、柄部:木材
質量(g)
282