曜日別特売
SH-16-PDR-A-BOK 採光性バツグン!ガラス調のパネルドア -RAYLA(レイラ)- ホームテイスト 45841829

SH-16-PDR-A-BOK 採光性バツグン!ガラス調のパネルドア -RAYLA(レイラ)- ホームテイスト 45841829
SH-16-PDR-A-BOK 採光性バツグン!ガラス調のパネルドア -RAYLA(レイラ)- ホームテイスト 45841829
SH-16-PDR-A-BOK 採光性バツグン!ガラス調のパネルドア -RAYLA(レイラ)- ホームテイスト 45841829
SH-16-PDR-A-BOK 採光性バツグン!ガラス調のパネルドア -RAYLA(レイラ)- ホームテイスト 45841829
SH-16-PDR-A-BOK 採光性バツグン!ガラス調のパネルドア -RAYLA(レイラ)- ホームテイスト 45841829
SH-16-PDR-A-BOK 採光性バツグン!ガラス調のパネルドア -RAYLA(レイラ)- ホームテイスト 45841829
SH-16-PDR-A-BOK 採光性バツグン!ガラス調のパネルドア -RAYLA(レイラ)- ホームテイスト 45841829
SH-16-PDR-A-BOK 採光性バツグン!ガラス調のパネルドア -RAYLA(レイラ)- ホームテイスト 45841829
SH-16-PDR-A-BOK 採光性バツグン!ガラス調のパネルドア -RAYLA(レイラ)- ホームテイスト 45841829
SH-16-PDR-A-BOK 採光性バツグン!ガラス調のパネルドア -RAYLA(レイラ)- ホームテイスト 45841829
SH-16-PDR-A-BOK 採光性バツグン!ガラス調のパネルドア -RAYLA(レイラ)- ホームテイスト 45841829

採光性バツグン!ガラス調のパネルドア -RAYLA(レイラ)-

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可代引不可特別運賃お客様組立品メーカー直送5日以内出荷とは
ブラックオーク
内容量1台注文コード45841829品番SH-16-PDR-A-BOK
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,698
販売価格(税別)
6,998

採光性バツグンのガラス調のパネルドア!「ここに間仕切りがあれば、、」そんな声にお応えする商品です!すりガラスを広く取っており、採光性はバツグンで、プライバシーもしっかり確保!PVC性なので、見た目より軽く、安心してご利用頂けます。工事不要でお客様簡単取り付け可能。お手入れも簡単です!

用途パネルドア アコーディオンドア 間仕切り 木目調 すりガラス 採光 おしゃれ 幅調整可能 ホワイト 白 ブラウン 茶 取り付け簡単 幅 95cm 丈 174cm 脱衣所材質本体・レール・窓部:PVC、取っ手:ABS樹脂質量(kg)約4ブラックオーク寸法(幅W×高さH)(cm)95×174
注意
※お客様組立商品です。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,819/税込2,001
北海道地方数量1につき5,910/税込6,501
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ブラインド・カーテン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする