ぴったりとズレない透明ダイニングラグ 90×250×2枚 3畳サイズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可特別運賃
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード45842215 品番MG-SDL-L-TU
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

床キズ防止の透明ダイニングラグ3畳サイズ!透明タイプなのでお部屋の雰囲気を壊しません!裏面がしっかりと地面に吸着し、ずれ防止機能がありながら、張り直しが可能なので設置も簡単です!お好みに合わせて裁断も可能ですので、お好みの形でご利用頂けます。PVC素材で水汚れにも強く、お手入れもさっと簡単です。

用途DIY 床シート 防水 手入れ簡単 簡単 清潔 綺麗 汚れ 防止 張り直し可能 簡単設置 賃貸 透明 便利 リビング ダイニング おしゃれ 傷 キズ 子供 遊び 在宅ワーク 掃除 材質表面:塩化ビニル樹脂、裏面:アクリル樹脂、保護フィルム:ポリエチレン 質量(kg)3.4 透明 寸法(cm)90×250×2枚
注意
※完成品です。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥910 / 税込 ¥1,001
北海道地方数量1につき ¥4,091 / 税込 ¥4,500
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カーペット・フロア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする