ホームテイスト
ホームテイストの 窓まわり
ホームテイストの ブラインド・カーテン
ホームテイストの ロールスクリーン
壁空け不要!つっぱりロールスクリーン 幅60cm(採光タイプ)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45842258
品番
SH-16-H60-GE
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,147
販売価格(税別)
¥
5,588
バスケットに入れる
つっぱりロールスクリーン 60×135cm 採光タイプ!賃貸でも穴あけ不要で場所を選ばず簡単取付、ちょっとした隙間にもご利用いただけます!カラーも豊富で5色からお選びいただけます。
用途
スクリーン ロールスクリーン 間仕切り ブラインド つっぱり 工事不要 取り付け簡単 賃貸OK 幅 60cm 丈 135cm おしゃれ かわいい 使いやすい 採光 リビング
材質
ポリエステル100%
質量(kg)
1.4
色
グリーン
寸法(cm)
60×135
注意
※完成品です。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
910
/
税込
¥
1,001
北海道地方
数量1につき
¥
2,728
/
税込
¥
3,001
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません