GTSS-312 ステップドリル GREAT TOOL 45842729 GTSS-312 ステップドリル GREAT TOOL 45842729

ステップドリル

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード45842729 品番GTSS-312
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

チップブレーカー機能、溝(サイズ10mm)を施すことにより使用時に発生する切粉を細かくし詰まりを軽減し発熱を抑えスピーディーに穴あけ作業ができます。穴あけ・面取り・バリ取り作業がこれ1本で対応可能。

仕様【ドリル径(mm)・回転数(r.p.m.)の目安】3・3000/4・2800/5・2200/6・1800/7・1600/8・1400/9・1200/10・1100/12・900 材質コバルトハイス鋼(HSS) 全長(mm)80 段数9 シャンク径(Φmm)6.35 対応インパクト対応 刃のサイズ(mm)3.0/4.0/5.0/6.0/7.0/8.0/9.0/10.0/12.0 機能チップブレーカー付 硬度HRC58〜63度 段幅(mm)1〜2 穴あけ寸法(Φmm)3/4/5/6/7/8/9/10/12 六角軸対辺(mm)6.35

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ステップドリル(段付ドリル)の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/025/
2022-10-06

「ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする