曜日別特売
WDS-05 木工用ショートドリル六角軸セット GREAT TOOL 45842765

WDS-05 木工用ショートドリル六角軸セット GREAT TOOL 45842765
WDS-05 木工用ショートドリル六角軸セット GREAT TOOL 45842765

木工用ショートドリル六角軸セット

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
セット内容刃先径:3、6、8、9、10(mm)
内容量1セット注文コード45842765品番WDS-05
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
1,698

インパクト対応。喰い付きの良い螺旋刃先が切削抵抗を抑えてすばやく穴あけ。

用途
合板やコンパネの穴あけ
セット内容刃先径:3、6、8、9、10(mm)形状らせんタイプ硬度ドリル:HRC42~48六角軸対象インパクト:12V以上六角軸対辺(mm)6.35
注意
※ご使用前に変形やひび割れ等の異常がないか確認してご使用ください。作業中は安全の為、保護メガネやマスクを着用し、ご使用ください。また、軍手などの手袋は回転部に巻きこまれる恐れがありますので着用しないでください。安全の為、2500回転/分以上の高速回転では使用しないでください。ドリル刃は、木材専用です。用途以外には使用しないでください。また、刃部を素手で触れないでください。作業直後のドリル刃は非常に高温になる場合がありますので、ヤケドにご注意ください。使用後は、ホコリ・湿気などを避け、きれいな状態で保管してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-12-14
用途: 手斧や鋸類の柄の穴明け
村上農園卸売・小売業

道具部屋に保管するのに柄に穴をあけてかけるのに利用しました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

木工用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする