木工用ショートドリル六角軸セット

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 45842774 品番 WDS-03
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098

インパクト対応。喰い付きの良い螺旋刃先が切削抵抗を抑えてすばやく穴あけ。

用途合板やコンパネの穴あけ セット内容刃先径:10、12、15(mm) 形状らせんタイプ 硬度ドリル:HRC42〜48 六角軸 対象インパクト:12V以上 六角軸対辺(mm)6.35
注意
※ご使用前に変形やひび割れ等の異常がないか確認してご使用ください。作業中は安全の為、保護メガネやマスクを着用し、ご使用ください。また、軍手などの手袋は回転部に巻きこまれる恐れがありますので着用しないでください。安全の為、2500回転/分以上の高速回転では使用しないでください。ドリル刃は、木材専用です。用途以外には使用しないでください。また、刃部を素手で触れないでください。作業直後のドリル刃は非常に高温になる場合がありますので、ヤケドにご注意ください。使用後は、ホコリ・湿気などを避け、きれいな状態で保管してください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-12-14
用途:
手斧や鋸類の柄の穴明け
村上農園 様 (卸売・小売業)

道具部屋に保管するのに柄に穴をあけてかけるのに利用しました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「木工用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする