WIZ'A
WIZ'Aの ドリル
WIZ'Aの ハイスドリル
WIZ'Aの ハイスステップドリル(竹の子ドリル)
四枚刃ステップドリル
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
45843018
品番
FS-312D
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
ステンレス、鉄の穴あけ作業用です。四枚刃で刃が均等に当たり真円に近い穴あけ作業が可能です。
穴あけ寸法(Φmm)
3/4/5/6/7/8/9/10/12
段数
9
段幅(mm)
1
全長(mm)
80
用途
ステンレス、鉄の穴あけ作業に
仕様
四枚刃:真円に近い穴あけ
材質
コバルトハイス、コバルトチタン
タイプ
四枚刃
シャンク径(Φmm)
6.35
対応
18v対応
推奨回転数(min
-1
[r.p.m])
ステンレス175〜450/鉄300〜800
注意
※使用する電動工具の説明書をよく読んでご使用下さい。使用前にヒビ、割れなどの異常が無いか確認して下さい。着脱時は通電していない状態で行って下さい。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
45843018
FS-312D
68523387
FS4209
ドリル
WIZ'A
1個
¥
2,298
税込
¥
2,528
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)