四枚刃ステップドリル

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード45843036 品番FS-630D
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,938
販売価格(税別)
5,398
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

ステンレス、鉄の穴あけ作業用です。四枚刃で刃が均等に当たり真円に近い穴あけ作業が可能です。

穴あけ寸法(Φmm)6/8/10/12/14/16/18/20/22/24/27/30 段数12 段幅(mm)2〜3 全長(mm)100 用途ステンレス、鉄の穴あけ作業に 仕様四枚刃:真円に近い穴あけ 材質コバルトハイス、コバルトチタン タイプ四枚刃 シャンク径(Φmm)6.35 対応18v対応 穴あけ能力ステンレス1.2/鉄4.0 推奨回転数(min-1[r.p.m])ステンレス175〜450/鉄300〜800
注意
※使用する電動工具の説明書をよく読んでご使用下さい。使用前にヒビ、割れなどの異常が無いか確認して下さい。着脱時は通電していない状態で行って下さい。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-01-16
用途:
鉄板の穴あけ
有限会社藁重紙プレスセンター 様 (卸売・小売業)

鉄板の穴あけの時、連続で開けていたら、先端がかけました。
先端の強度を強化お願いします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ステップドリル(段付ドリル)の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/025/
2022-10-06

「ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする