アークランドサカモト
アークランドサカモトの 研磨ブラシ(グラインダー用)
アークランドサカモトの カップブラシ
カップブラシワイヤー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
外径(Φmm)
75
注文コード
45843045
品番
GCP-2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
この商品は
外径
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
錆び取り、切削部品のバリ取り、溶接後のスケール取り、塗装・メッキの下地研磨に。
対象
ステンレス材、アルミ材
ナット径
M10×P1.5
外径(Φmm)
75
線径(mm)
0.3
毛丈(mm)
20
用途
錆び取り、切削部品のバリ取り、溶接後のスケール取り、塗装・メッキの下地研磨等
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
12000
呼び寸法(mm)
75