アークランドサカモト
アークランドサカモトの 研磨ブラシ(グラインダー用)
アークランドサカモトの カップブラシ
カップブラシワイヤー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
45843054
品番
RC-1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥879
販売価格(税別)
¥
799
バスケットに入れる
この商品は
外径
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
錆取り、溶接後のスケール取り、メッキの下地研磨に。
研磨対象
鋼材、鋳物
用途
錆取り、溶接後のスケール取り、メッキの下地研磨
寸法(mm)
50
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
4500
メーカー
サンパワー
六角軸対辺(mm)
6.35
注意
ブラシの最高回転数以下でご使用ください。作業開始前に1分間の無負荷運転をし、ブラシに異常が無い事を確認してからご使用ください。もしブラシに異常があれば使用しないでください。ブラシに必要以上の加圧をかけますと線折れの原因となり危険です。