アークランドサカモト
アークランドサカモトの 研磨ブラシ(グラインダー用)
アークランドサカモトの カップブラシ
カップブラシワイヤー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
外径(Φmm)
85
注文コード
45843088
品番
GCP-1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥747
販売価格(税別)
¥
679
バスケットに入れる
この商品は
外径
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
平らな面のサビ、ペンキ落としにご使用ください。鋼線に真鍮メッキを施し、線材をよっているため、サビ、折れが少ない安全タイプです。
ナット径
M10×P1.5
外径(Φmm)
85
線径(mm)
0.25
毛丈(mm)
20
用途
平らな面のサビ、ペンキ落とし
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
12000
呼び寸法(mm)
75