GTSS-422 ダイヤモンドカッター 乾式用 GREAT TOOL 45843115 GTSS-422 ダイヤモンドカッター 乾式用 GREAT TOOL 45843115

ダイヤモンドカッター 乾式用

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード45843115 品番GTSS-422
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498

コンクリートや、レンガ、ブロック、モルタルの切断作業に。スピード重視のセグメントタイプです。3枚入です。

用途コンクリート、レンガ、ブロック、モルタル等の切断作業に 仕様【ドリル径(mm)と回転数(r.p.m.)の目安(一般的な軟鋼の場合)(ドリル径:回転数)】4:2800/6:1800/8:1400/10:1100/12:900/14:800/16:700/18:600/20:550/22:500 段数10段 対応インパクト対応 刃のサイズ(mm)4.0/6.0/8.0/10.0/12.0/16.0/18.0/20.0/22.0 機能チップブレーカー 硬度HRC58〜63 六角軸対辺(mm)6.35
注意
※ご使用になる前に、裏面の注意書きをよく読み作業を行ってください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする