用途錆び取り、切削部品のバリ取り、溶接後のスケール取り、塗装・メッキの下地研磨等
仕様【ドリル径(mm)と回転数(r.p.m.)の目安(一般的な軟鋼の場合)(ドリル径:回転数)】6:1800/8:1400/10:1100/12:900/13:850/14:800/16:700/18:600/20:550/22:500/24:450
段数11段
対応インパクト対応
刃のサイズ(mm)6.0/8.0/10.0/12.0/13.0/14.0/16.0/18.0/20.0/22.0/24.0
機能チップブレーカー
硬度HRC58〜63
六角軸対辺(mm)6.35