用途錆取り、溶接後のスケール取り、メッキの下地研磨
セット内容2.0/2.5/2.8/3.0/3.2/3.5/3.8/4.0/4.5/5.0(mm)
対象機種電気ドリル、充電式ドリル、ボール盤
軸径(Φmm)6.35
長さ(mm)全長80/刃長40
本数10本
硬度HRC(刃部)ドリル:58〜63
穴あけ可能板厚(mm)【ドリル(ドリル刃サイズmm:鉄工板厚mm)】2.0:4.0/2.5:5.0/2.8:5.5/3.0:6.0/3.2:6.5/3.5:7.0/3.8:7.5/4.0:8.0/4.5:9.0/5.0:10.0