曜日別特売
GTCM-10 カップブラシワイヤー アークランドサカモト 45843149

 

GTCM-10 カップブラシワイヤー アークランドサカモト 45843149
GTCM-10 カップブラシワイヤー アークランドサカモト 45843149
GTCM-10 カップブラシワイヤー アークランドサカモト 45843149

カップブラシワイヤー

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1セット(10本)注文コード45843149品番GTCM-10
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498

平らな面のサビ、ペンキ落としにご使用ください。鋼線に真鍮メッキを施し、線材をよっているため、サビ、折れが少ない安全タイプです。

用途
平らな面のサビ、ペンキ落とし
セット内容2.0/2.5/2.8/3.0/3.2/3.5/3.8/4.0/4.5/5.0(mm)対象機種電気ドリル/充電式ドリル/ボール盤軸径(Φmm)6.35全長(mm)80刃長(mm)40硬度HRC(刃部)ドリル:63~66穴あけ可能板厚(mm)【ドリル(目安)(ドリル刃サイズ:ステンレス)】2.0:4.0/2.5:5.0/2.8:5.5/3.0:6.0/3.2:6.5/3.5:7.0/3.8:7.5/4.0:8.0/4.5:9.0/5.0:10.0
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

カップブラシ(電動工具用)の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/498/
2022-08-05

研磨ブラシ(グラインダー用)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする