スエヒロ砥石
スエヒロ砥石の 研磨材料
スエヒロ砥石の 研磨粒・砂・ペースト
金剛砂
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45843885
品番
802-W
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
金剛砂を鉄板やプラスチック板の上にのせ、またはバフ・フェルト等につけ粒度の荒い順に磨いてください。
用途
鋼(硬硬・特殊鋼・高速硬・工具鋼)の研磨、木材・塗装面の研磨
使用方法
1:作業前に水を含ませる、2:修正したい砥石の面を斜め溝部が当たるように擦る、3:修正したい砥石にも水をかけ、平らになるまで擦る
種類
中・仕上砥石
ピッチ(mm)
28