スエヒロ砥石
スエヒロ砥石の 研磨材料
スエヒロ砥石の 研磨粒・砂・ペースト
金剛砂
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
45843903
品番
No.1004-RS
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
種類
が
6
種類から選べます
他の種類を見る
金剛砂を鉄板やプラスチック板の上にのせ、またはバフ・フェルト等につけ粒度の荒い順に磨いてください。
粒度
A1000
用途
鋼(硬硬・特殊鋼・高速硬・工具鋼)の研磨、木材・塗装面の研磨
付属品
ゴム足台
寸法(mm)
180×50×20
質量(g)
510