ラスティングブル #802

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1足 注文コード45844698 品番#802
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,800
この商品は21種類から選べます 他の種類を見る

Lasting Bullのローライダー安全スニーカーです。 鋼製先芯・合成皮革・ゴム製プレスソールでベンチレーション機能付き。

形状ローカット サイズ(cm)25.5 ベージュ 甲被タイプスリッポンタイプ 材質(アッパー)合成皮革 種類セーフティーシューズ 靴タイプスニーカー 標準質量(g/片足)460 材質(底部)モールド底 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「セーフティスニーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする