スチール収納庫 物置き 幅92 奥行49 高さ83

(1件のレビュー)
取扱い終了 代引不可特別運賃お客様組立品
お気に入りに追加
内容量1台 ネイビー 注文コード45845784 品番HSSB-098(NV)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はなど4種類から選べます 他の種類を見る

コンパクトタイプでスタイリッシュなスチール収納庫
ハイテンション亜鉛メッキ鋼板採用で硬度UP
扉に吊り戸式を採用し、開閉スムーズ
安心の専用鍵付き
収納物が出し入れしやすい下部レール部フラット仕様

用途園芸用品・レジャー・スポーツ用品などの保管、ベランダ収納、ガレージ収納に。スチール物置、屋外収納庫として。物置き ストッカー ベランダ バルコニー ガレージ おしゃれ お庭 玄関 廊下 ポリタンク ガーデン ガーデニング 収納ボックス 倉庫 収納棚 タイヤ収納 付属品可動棚1枚付き(高さ約10cmピッチ) 材質ハイテンション亜鉛メッキ鋼板(粉体塗装) 質量(kg)20 ネイビー 高さ(mm)834 奥行(mm)495 間口(mm)927 耐荷重(kg)底板:100、棚板:30 組立時間約30-40分 収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)890×345×740 商品タイプ幅90ロータイプ
取扱説明書:(2.14MB)
注意
※完全防水仕様ではないため、吹き込みなどによる雨水侵入のおそれがあります
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
北海道地方数量1につき ¥4,000 / 税込 ¥4,400
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
45845784 HSSB-098(NV) 65051974 HSSB-098(CB) スチール収納庫 物置き 幅92 奥行49 高さ83 YAMAZEN(山善) スチール収納庫 物置き 幅92 奥行49 高さ83 YAMAZEN(山善) 1台 12,980 税込14,278 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:623

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2022-12-01
用途:
道具の出し入れ
小島商事サービスセンター 様 (運輸・通信業)

丈夫で色々なカラーがあって選べる。工場の建物と同じ色で綺麗

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルコニーまわり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする