アーネスト
アーネストの 水廻り部材
アーネストの 洗濯機用品
アーネストの 排水部材
洗濯機排水口カバー&ラック 幅15cm
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
45845845
品番
A-76913
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
洗濯機の排水ホースをスッキリ目隠し。
上のスペースを有効活用。
幅15cmなので隙間収納用のラックや引出しを設置することが可能。
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
150×500×120
用途
防水パンのすき間活用、すき間収納ラックとして。
材質
本体:スチール(エポキシ粉体塗装)
質量(g)
670
耐荷重(kg)
15