※代表画像

TBG160K-L49 トリム TBGシリーズ(抗菌) 岩田製作所 45845877 TBG160K-L49 トリム TBGシリーズ(抗菌) 岩田製作所 45845877 TBG160K-L49 トリム TBGシリーズ(抗菌) 岩田製作所 45845877

トリム TBGシリーズ(抗菌)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(1本) 注文コード 45845877 品番 TBG160K-L49
参考基準価格(税別)¥46,550 販売価格(税込) ¥42,878
販売価格(税別)
38,980

エッジを保護し、優れた美観を提供します。
食品機械に最適な抗菌仕様。
食品衛生法適合(ゴム製の器具または容器包装)に適合しています。

適合板厚(mm)1.2〜2.4 グレー 長さ(m)49 寸法A(mm)7.6 寸法t(mm)1 寸法r(mm)3.6 寸法B(mm)12.4 寸法C(mm)3.3 RoHS指令(10物質対応)対応 基本板厚(mm)1.6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トリム・トリムシール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする