自動通話録音機 まも録

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード45845915 品番YDR-100AT(W)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

電話を取れば警告音声が再生されて、自動録音。
簡単接続。工事は一切不要、どなたでも簡単に接続可能。
防犯対策、顧客サービス向上に。個人・法人の2種類の警告音声付き自動通話録音機。

セット内容取扱説明書、ACアダプター、モジュラーコード、マイクロSDカード(512MB) 用途電話録音機、防犯対策電話録音機、ボイスレコーダーとして。振り込め詐欺対策、オレオレ詐欺対策、アポ電対策に。 適合電池持続時間:50時間 質量(g)260 電源(V)AC100(50/60Hz)、アルカリ単4形乾電池×3本(別売) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)68×118×22 保証期間お買い上げ日より1年 外部端子受話器用モジュラージャック 最大録音件数99件 PC接続USB2.0 録音時間(時間)最大:14

商品説明動画

自動通話録音機 まも録 商品紹介

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
45845915
2021-07-17
用途:
アポ取得時
不動産業

操作がとても簡単です。
通話になれば自動的に録音されます。
警告音を無しにすることもできます。
データはUSBで繋いで移行できます。ただMP3ではないです。
windows media playerで聴けます。
相手の声もしっかりと聞こえます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電話機・ファックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする