ニチネン
ニチネンの テーブルウェア(卓上備品・食器)
ニチネンの 卓上コンロ
ニチネンの カセットコンロ
卓上カセットボンベ式コンロ ジュージューボーイ2
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
45845924
品番
KC-111
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,568
販売価格(税別)
¥
8,698
バスケットに入れる
この商品は
内容量
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
カセットボンベ式の屋外使用専用コンロ。
焼肉や海鮮焼きが、ガスコンロで焼き上がり。
ガスの火力で美味しく調理。着脱カンタン。
圧力感知安全装置付き。
発熱量(kW/h)
最大:2.3
用途
キャンプ、アウトドアで手軽に網焼きバーベキューが出来る。バーベキューコンロ、BBQコンロ、カセットコンロとして。
質量(kg)
2.2
色
ブラック
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
398×221×130
ガス消費量(g/h)
約165
燃焼時間(時間)
連続:約90分(マイボンベL 使用時)