スーパーグラファイト替ゴム

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 長さ(mm)400 注文コード45846615 品番WDR400
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は長さなど26種類から選べます 他の種類を見る

凄ふき! スムーズな拭きで視界爽快

幅(mm)5.6 寸法(mm)400 用途替えゴム 長さ(mm)400 商品タイプグラファイト

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
45846615 WDR400 43150407 WDR400 ワイパーラバー #163 PIAA ワイパーラバー #163 PIAA 1個 649 税込714 注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
45846895
2022-09-07
用途:
カーメイト、valeo,フラットワイパー5mm交換

カーメイト、valeo,フラットワイパー5mmが自動車用品店での取り扱いがしなくなり、困っていたところ、一か八か注文してみたら、ぴったりでした、長さは、550mmに切り詰め、無事新品交換できてうれしいです。

対象商品:
45846807
2021-01-20
用途:
自家用車のワイパー交換
自動車・二輪車・自転車関連業

車検案内が来たのでついでに色々見るとワイパーゴムがちぎれかかっていて、近くの量販店は非常に値段が高いものしかなく、モノタロウさんで検索して購入。ゴムだけ交換してエコです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
この部品は○○年式の○○という車に適合しますか
回答:
部品の適合を確認するには車検証に記載の下記情報が必要です。
1)下記『自動車部品検索』にて適合する部品を検索してください。
自動車部品検索
URL:http://www.monotaro.com/car/partsSearch/

2)下記の情報を添えてお問合せください。
問合せ先_URL:https://help.monotaro.com/app/ask
お問合せ種類:自動車部品 ご注文前の適合確認
■車検証 車名:
■初年度登録年月:
■車台番号:
■型式:
■原動機の型式:
■型式指定番号:  
■類別区分番号:
■ご質問内容と希望部品名:
2022-10-21

「ワイパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする