スーパーグラファイト替ゴム

(2件のレビュー)
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1本 長さ(mm)750 注文コード45846649 品番WDR750
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は長さなど26種類から選べます 他の種類を見る

凄ふき! スムーズな拭きで視界爽快

幅(mm)5.6 寸法(mm)750 用途替えゴム 長さ(mm)750 商品タイプグラファイト

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
45846895
2022-09-07
用途:
カーメイト、valeo,フラットワイパー5mm交換

カーメイト、valeo,フラットワイパー5mmが自動車用品店での取り扱いがしなくなり、困っていたところ、一か八か注文してみたら、ぴったりでした、長さは、550mmに切り詰め、無事新品交換できてうれしいです。

対象商品:
45846807
2021-01-20
用途:
自家用車のワイパー交換
自動車・二輪車・自転車関連業

車検案内が来たのでついでに色々見るとワイパーゴムがちぎれかかっていて、近くの量販店は非常に値段が高いものしかなく、モノタロウさんで検索して購入。ゴムだけ交換してエコです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
この部品は○○年式の○○という車に適合しますか
回答:
部品の適合を確認するには車検証に記載の下記情報が必要です。
1)下記『自動車部品検索』にて適合する部品を検索してください。
自動車部品検索
URL:http://www.monotaro.com/car/partsSearch/

2)下記の情報を添えてお問合せください。
問合せ先_URL:https://help.monotaro.com/app/ask
お問合せ種類:自動車部品 ご注文前の適合確認
■車検証 車名:
■初年度登録年月:
■車台番号:
■型式:
■原動機の型式:
■型式指定番号:  
■類別区分番号:
■ご質問内容と希望部品名:
2022-10-21

「ワイパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする