防水デオ前席用

(2件のレビュー)
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード45848575 品番4025-50
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

オールシーズン大活躍!水濡れ、汚れ、キズにも臭いにも強い

ダークブルー 用途新しいタイプの前席用シートカバー 材質(表)ポリエステル<合成ゴム貼り>、(裏面)ノンスリップ加工 サイズ前席 1枚 適合車種【トヨタ】アクア、アリオン、アルファード、ヴィッシュ、ヴィッツ、ヴェルファイアー、ヴォクシー、エスティマ、オーリス、カローラアクシオ、カローラフィルダー、シエンタ、スペイド(運転席のみ)、タンク、ノア、プリウス(α)、プレミオ、ポルテ(運転席のみ)、ルーミー、【日産】エクストレイル、エルグランド、ジューク、シルフィ、セレナ、ディアナ、デイズルークス、ノート、マーチ、リーフ、【ホンダ】N-BOX(スラッシュ)、N-ONE、N-WGN、ヴィゼル、オデッセイ、ジェイド、シャトル、ステップワゴン、フィット、フリード(+)、【スバル】XV、インプレッサG4、インプレッサスポーツ、フォレスター、レヴォーグ、レガシィB4、レガシィアウトバック、【マツダ】CX-3、CX-5、アクセラ、アテンザ、デミオ、フレア、フレアワゴン、フレアクロスオーバー、【三菱】eKカスタム、eKスペース、eKワゴン、アウトランダー、デリカD2、デリカD5、ミラージュ、【スズキ】イグニス、エビリイワゴンクロスピー、ジムニー、スイフィト、スペーシア、ソリオ、ハスラー、ラバン、ワゴンR、【ダイハツ】アトレーワゴン、ウェイク、キャスト、トール、ムーヴ、ムーヴキャンパス

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-09-26
用途:
座席の汗汚れ防止
卸売・小売業

NーWGNに使用しましたが少し座席部の丈が足りないかな
生地の関係上(ゴムスポンジ?)滑るのでシートのホールド性が悪くなった
通気性が無く暑くて使用をやめました
冬場に使ってみます
防水性はバッチリ機能していると思います

対象商品:
45848566
2023-09-20
用途:
プライベート、仕事兼用のアトレーで使用

着脱が簡単で横にずれないので、汚れた作業着や汗だく状態でも気にせず乗車出来ます。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シート・ハンドルカバー/マット/クッション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする