パッケージ

AT-61 タブレット対応マグネットホルダー カシムラ 45849196 AT-61 タブレット対応マグネットホルダー カシムラ 45849196 AT-61 タブレット対応マグネットホルダー カシムラ 45849196

タブレット対応マグネットホルダー

(1件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード45849196 品番AT-61
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月15日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198

スマートフォンやタブレットを固定するネオジム磁石使用のホルダー。
ケース付きの約10インチのタブレットもホールド可能。
エアコンフィン、テープ貼り付け、ヘッドレストの3種類の取付けが可能です。
場所を取らないコンパクト設計。
取り付け時、本体は上下方向の角度調整が可能。エアコンクリップは左右方向の調整が可能。
ケースの内部に取り付ける金属プレートを付属。簡単吸着を可能にします。

付属品貼り付け用台座パーツ(両面テープ貼り付け済み)(サイズ:約8cmx6cm)/透明保護シール(2枚)/金属プレート(丸1枚/四角2枚)(両面テープ貼り付け済み) 質量(g)95 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)76×50×52
注意
※スマートフォンやタブレットの背面部分または保護ケース内側が曲面になっている場合、ご使用になれません。
※保護ケースを含めたスマートフォンやタブレットの重さが700g以上ある場合、ご使用になれません。
※保護ケースの厚みがスマートフォンカバーの場合4mm以上、タブレットカバーの場合2mm以上ある場合はご使用になれません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
45849196
2024-01-30
用途:
車で音楽を聴くとき
株式会社マダコム 様 (建設業・工事業)

簡単に装着できて満足しています

コスパ良しだと思います

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「携帯/スマホ関連品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする