BW252 LEDバルブルーム球 カーメイト 15000K DC12V 0.62W 45849354

LEDバルブルーム球

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード45849354 品番BW252
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

車内を爽やかな雰囲気に、GIGAオリジナルの青白光
青白色のLEDチップを採用し、ドレスアップに最適な爽やかな青白空間を演出。
青みを帯びた発光色で、室内が大幅にクールな雰囲気に変化。未来的な空間を演出しドレスアップ効果大。
車検対応。

バルブ適合:T10タイプ 光色青白色 ホワイト(WHITE) 質量(g)2 電圧(V)DC12 消費電力(W)0.62 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)24×12×12 全光束(Lm)65 色温度(K)15000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自動車用LEDバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする