LEDバルブルーム球

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード45849363 品番BW255
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

車内を爽やかな雰囲気に、GIGAオリジナルの青白光
青白色のLEDチップを採用し、ドレスアップに最適な爽やかな青白空間を演出。
青みを帯びた発光色で、室内が大幅にクールな雰囲気に変化。未来的な空間を演出しドレスアップ効果大。
車検対応。

バルブT8×29・T10×31タイプ 光色青白色 ホワイト(WHITE) 質量(g)4 電圧(V)DC12 消費電力(W)0.62 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)10×29×10 全光束(Lm)65 色温度(K)15000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自動車用LEDバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする