カーメイト
カーメイトの 自動車用電球・バルブ
カーメイトの 車用ハロゲンバルブ
カーメイトの H4/H4u
ハロゲンバルブザ・ブループラス
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
タイプ
H1
注文コード
45849546
品番
BD129N
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
タイプ
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
5000K以上のハロゲンバルブ(レギュラータイプ)で、No.1の明るさを実現した青白光。信頼の日本製、安心の1年間保証付き。
質量(g)
6
タイプ
H1
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
57×24×24
明るさ(Lm)
900
色
ホワイト光(WHITE)
定格電圧(V)
12
明るさ(W)
110クラス
口金
その他
色温度(K)
5000