チタンコーティングダイヤモンドヤスリ 三角

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード45849915 品番I-200D
参考基準価格(税別)¥380 販売価格(税込) ¥384
販売価格(税別)
349

表面にチタンコーティングを施したダイヤモンド粒子ヤスリです。
チタンコートにより硬度や防錆性が向上し、その高い硬度で
プラモデルパーツは勿論エッチングなどのメタルパーツまで切削、彫金できます。
平面、鋭角面の加工が得意な三角形状。

形状三角 粒度#200番手相当 全長(mm)140 ヤスリ部幅W(mm)約3.5 ヤスリ部厚T(mm)約3.1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヤスリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする