チタンコーティングダイヤモンドヤスリ 平

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード45849958 品番I-600A
参考基準価格(税別)¥380 販売価格(税込) ¥384
販売価格(税別)
349

表面にチタンコーティングを施したダイヤモンド粒子ヤスリです。
チタンコートにより硬度や防錆性が向上し、その高い硬度で
プラモデルパーツは勿論エッチングなどのメタルパーツまで切削、彫金できます。
平面の加工が得意な平形状。

形状 粒度#600番手相当 全長(mm)140 ヤスリ部幅W(mm)約5.4 ヤスリ部厚T(mm)約1.3

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
45849958
2024-08-17
用途:
金属加工

ダイヤモンドヤスリの中では最も番手が高い商品と思います。仕上げ加工までできて非常に満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヤスリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする