用途工業用・船舶用蒸気タービンや水力タービン、および特定のガスタービンにおける循環系等システム(ポンプ、バルブ、その他の付属機器)
すべり軸受・転がり軸受・および低負荷のギヤでの連続稼動
飛沫潤滑や油浴潤滑およびリング潤滑システムにより潤滑油が供給されるタービン
一般的な油圧ポンプ
吐出し温度150℃以下での、空気および不活性ガスを使うコンプレッサーまたは真空ポンプ
ISO粘度グレード68適合範囲タービン種別VG68容量(L)208引火点(℃)223粘度65.1流動点(℃)-15危険等級Ⅲ動粘度(mm2/s)65.1(40℃)、8.7(100℃)危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量208L粘度指数95銅板腐食(100℃×3H)1B密度(g/cm3 at15℃)0.87危険物の性状非水溶性