超硬ねじれ15°スパイラル油穴付丸棒

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード45851708 品番RBH110-340-SP215
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は33,980円となります。
参考基準価格(税別)¥27,610 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980
この商品は19種類から選べます 他の種類を見る

ISO使用分類 K20 耐欠損性に優れる汎用材種

用途鋳鉄・非鉄金属の中〜荒切削用 全長(mm)340 穴径(Φmm)1.4 角度(°)(右ねじれ)15 外径(Φmm)12.2 穴数2 外径公差(mm)±0.20 底径(Φmm)(スパイラル溝)11.6 油穴(リード)120.5-138.6 穴ピッチ(mm)5 材種CR1 穴径公差(mm)±0.15 溝底径公差(mm)±0.20 全長公差(mm)0〜+3.5 曲がり(mm)≦0.15 穴ピッチ公差(mm)±0.40
注意
※個人宅の配送は不可となります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,000 / 税込 ¥2,200
離島数量1以上のご注文お送りできません

※出荷元が同じ場合、運賃総額が下がることがあります。金額は、ご注文内容確認画面にてご確認ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「金属素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする