超硬ねじれ30°スパイラル油穴付丸棒

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード45851875 品番RBH045-340-SP230
参考基準価格(税別)¥6,190 販売価格(税込) ¥4,838
販売価格(税別)
4,398
この商品は50種類から選べます 他の種類を見る

ISO使用分類 S10〜20 高靭性で耐欠損性と耐変形性に優れた微粒子合金

用途微小精密切削から難削材加工まで幅広く適応可 全長(mm)340 穴径(Φmm)0.6 角度(°)(右ねじれ)30 外径(Φmm)5.9 穴数2 外径公差(mm)±0.15 底径(Φmm)(スパイラル溝)5.45 油穴(リード)23.5-25.5 穴ピッチ(mm)2.1 材種FZ15 穴径公差(mm)±0.10 溝底径公差(mm)±0.15 全長公差(mm)0〜+3.5 曲がり(mm)≦0.15 穴ピッチ公差(mm)±0.10
注意
※個人宅の配送は不可となります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,000 / 税込 ¥2,200
離島数量1以上のご注文お送りできません

※出荷元が同じ場合、運賃総額が下がることがあります。金額は、ご注文内容確認画面にてご確認ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「金属素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする